text.skipToContent text.skipToNavigation

Tomada de impacto Gedore 19mm

Referência 7J210819
Largura da chave (mm) 19
Comprimento (mm) 82
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Magnético Não

Especificações

Largura da chave (mm) 19
Comprimento (mm) 82
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 17
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Model K 19 LS 19
Type Impact Socket

Descrição

Acionamento quadrado segundo a norma DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, paredes finas para proteger as rodas de liga leve, GEDORE aço especial, fosfatado com manganês, Aço, fosfatado com manganês

Números do artigo

Referência 7J210819
EAN 4010886881811
UBB 500642504475
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr 2178222
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.