Sextavado interior
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
Gama ferramentas
Chaves de caixa de impacto & acessórios
Sextavado interior
8K140145
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
Tomada de impacto Gedore 17 mm
Adiconar catálogo
Referência
8K140145
Largura da chave (mm)
17
Comprimento (mm)
90
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/4 polegadas
Magnético
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura da chave (mm)
17
Comprimento (mm)
90
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/4 polegadas
Magnético
Não
Inserção hexagonal dupla
Sim
Com articulação
Não
Profundidade da chave (mm)
7
Para aparafusadora de impacto
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Model
K 32 SL 17
Type
Impact Socket
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Acionamento quadrado segundo a norma DIN 3121 - H 20, ISO 1174, aço vanádio GEDORE 59CrV4, acabamento gun-metal, DBGM (patente de utilidade alemã), particularmente adequado para trabalhar em áreas sensíveis, onde a segurança contra perdas, a segurança dos processos e a segurança no trabalho estão permanentemente presentes, Exemplos: construção de linhas aéreas, centrais eólicas ou no sector automóvel
Números do artigo
Referência
8K140145
EAN
4010886935873
UBB
500642522600
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
2734311