Sextavado interior
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
Gama ferramentas
Chaves de caixa de impacto & acessórios
Sextavado interior
1B328463
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
Tomada de impacto Gedore 17 mm
Adiconar catálogo
Referência
1B328463
Largura da chave (mm)
17
Comprimento (mm)
45
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/4 polegadas
Magnético
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura da chave (mm)
17
Comprimento (mm)
45
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/4 polegadas
Magnético
Não
Inserção hexagonal dupla
Sim
Com articulação
Não
Profundidade da chave (mm)
7
Para aparafusadora de impacto
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Código pautal
82042000
Model
K 32 S 17
Type
Impact Socket
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Operado por máquina, adequado para todas as ferramentas eléctricas e pneumáticas standard, acionamento quadrado segundo DIN 3121 - H 20, ISO 1174, aço vanádio GEDORE 59CrV4, acabamento metálico, DBGM (patente de utilidade alemã), especialmente adequado para trabalhar em áreas sensíveis, permanentemente regidas pela segurança contra perdas, fiabilidade do processo e segurança no trabalho, Exemplos: construção de linhas eléctricas aéreas, centrais eólicas ou sector automóvel
Números do artigo
Referência
1B328463
EAN
4010886935743
UBB
500642520059
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
2734060