text.skipToContent text.skipToNavigation

Tomada de impacto Facom 33mm


Thin wall for better access. For your safety, use impact sockets and accessories with the appropriate rings and pins. 6-point convex pattern for increased resilience.

Referência 4L552403
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 33
Comprimento (mm) 100
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 33
Comprimento (mm) 100
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1 polegada
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 22
Para aparafusadora de impacto Sim
Marca Facom
Type Thin-Wall Socket

Descrição

Thin wall for better access. For your safety, use impact sockets and accessories with the appropriate rings and pins. 6-point convex pattern for increased resilience.

Números do artigo

Referência 4L552403
EAN 3148517881099
UBB 500638182856
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr NMB.33
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.