text.skipToContent text.skipToNavigation

Tomada de impacto Facom 33mm


For your safety, use impact sockets and accessories with the appropriate rings and pins. Thin wall for better access. 6-point convex pattern for increased resilience.

Referência 1X493603
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 33
Comprimento (mm) 90
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 33
Comprimento (mm) 90
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 45
Para aparafusadora de impacto Sim
Marca Facom
Type Thin-Wall Impact Socket

Descrição

For your safety, use impact sockets and accessories with the appropriate rings and pins. Thin wall for better access. 6-point convex pattern for increased resilience.

Números do artigo

Referência 1X493603
EAN 3148510389332
UBB 500638058866
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr NKB.33
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.