text.skipToContent text.skipToNavigation

Tomada de impacto Facom 27mm


For your safety, use impact sockets and accessories with the appropriate rings and pins. Thin wall for better access. 6-point convex pattern for increased resilience.

Referência 7K308227
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 27
Comprimento (mm) 85
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 27
Comprimento (mm) 85
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 78
Para aparafusadora de impacto Sim
Marca Facom
Type Impact Socket

Descrição

For your safety, use impact sockets and accessories with the appropriate rings and pins. Thin wall for better access. 6-point convex pattern for increased resilience.

Números do artigo

Referência 7K308227
EAN 3148510456270
UBB 500638198043
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr NSB.27
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.