text.skipToContent text.skipToNavigation

Tomada de impacto Facom 22mm


For your safety, use impact sockets and accessories with the appropriate rings and pins. Thin wall for better access. 6-point convex pattern for increased resilience.

Referência 2J950284
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 22
Comprimento (mm) 85
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 22
Comprimento (mm) 85
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 78
Para aparafusadora de impacto Sim
Marca Facom
Type Impact Socket

Descrição

For your safety, use impact sockets and accessories with the appropriate rings and pins. Thin wall for better access. 6-point convex pattern for increased resilience.

Números do artigo

Referência 2J950284
EAN 3148510456225
UBB 500638197623
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr NSB.22
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.