text.skipToContent text.skipToNavigation

Tomada de impacto de ação DO69782094


DO69782094 - 1/2X23 Wheel Lug Nut Remover Socket

Referência DO69782094ACT
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 23
Comprimento (mm) 38
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 23
Comprimento (mm) 38
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 22
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Marca Action
Peso por peça (g) 121.8
Type Remover Socket

Descrição

DO69782094 - 1/2X23 Wheel Lug Nut Remover Socket

Números do artigo

Referência DO69782094ACT
EAN 8717981058358
UBB 500618987928
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr DO69782094
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.