Sextavado interior
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
Gama ferramentas
Chaves de caixa de impacto & acessórios
Sextavado interior
DO65857027ACT
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
Tomada de impacto de ação DO65857027
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
DO65857027 - Socket 1X27mm 12-Point,L=100mm
Descrição completa
Referência
DO65857027ACT
Proteção da superfície
Outro
Largura da chave (mm)
27
Comprimento (mm)
100
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1 polegada
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Outro
Largura da chave (mm)
27
Comprimento (mm)
100
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1 polegada
Magnético
Não
Inserção hexagonal dupla
Sim
Com articulação
Não
Profundidade da chave (mm)
27
Para aparafusadora de impacto
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Action
Peso por peça (g)
825
Type
Impact Socket
Download como PDF
Imprimir
Descrição
DO65857027 - Socket 1X27mm 12-Point,L=100mm
Números do artigo
Referência
DO65857027ACT
EAN
8717981034703
UBB
500618949738
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
DO65857027