text.skipToContent text.skipToNavigation

Tomada de impacto de ação DO63125016


DO63125016 - 1/2x16mm Impact Socket 4-point

Referência DO63125016ACT
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 16
Comprimento (mm) 40
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 16
Comprimento (mm) 40
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 20
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Marca Action
Peso por peça (g) 185
Código pautal 82042000
Type Impact Socket

Descrição

DO63125016 - 1/2x16mm Impact Socket 4-point

Números do artigo

Referência DO63125016ACT
EAN 8717981182282
UBB 500618857576
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr DO63125016
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.