Sextavado interior
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
Gama ferramentas
Chaves de caixa de impacto & acessórios
Sextavado interior
DO3034-0-042ACT
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
Tomada de impacto de ação DO3034-0-042
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
DO3034-0-042 - Socket 3/4" x 42
Descrição completa
Referência
DO3034-0-042ACT
Proteção da superfície
Outro
Largura da chave (mm)
42
Comprimento (mm)
58
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/4 polegadas
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Outro
Largura da chave (mm)
42
Comprimento (mm)
58
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/4 polegadas
Magnético
Não
Inserção hexagonal dupla
Não
Com articulação
Não
Profundidade da chave (mm)
27
Para aparafusadora de impacto
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Action
Peso por peça (g)
716.625
Type
Impact Socket
Download como PDF
Imprimir
Descrição
DO3034-0-042 - Socket 3/4" x 42
Números do artigo
Referência
DO3034-0-042ACT
EAN
8717981095636
UBB
500618768484
UNSPSC
27111704
Artigo do fabricante nr
DO3034-0-042