text.skipToContent text.skipToNavigation

Tomada de impacto de ação 10mm


Referência E2157.100.001
Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 10
Comprimento (mm) 30
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Largura da chave (mm) 10
Comprimento (mm) 30
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Magnético Não
Inserção hexagonal dupla Não
Com articulação Não
Profundidade da chave (mm) 8
Para aparafusadora de impacto Sim
Testado por VDE Não
Marca Action
Type Impact Socket

Números do artigo

Referência E2157.100.001
EAN 8717981043361
UBB 240122746359
UNSPSC 27111704
Artigo do fabricante nr DO1038-0-010
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.