Esmeriladoras direitas
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
Esmeriladoras pneumáticas
Esmeriladoras direitas
E2060.000.100
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
TOKU STR GRINDER TSG-3L 530W
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
E2060.000.100
Velocidade de rotação (1/min)
11500
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta (mm)
9.5
Entrada de ar do lado do dispositivo
Outro
Volume de ar necessário
498
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Velocidade de rotação (1/min)
11500
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta (mm)
9.5
Entrada de ar do lado do dispositivo
Outro
Volume de ar necessário
498
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
E2060.000.100
EAN
8717981000630
UBB
500504316968
UNSPSC
27112708
Artigo do fabricante nr
TSG-3L