Chaves impacto
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
Chaves impacto
9N973474
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
Chave de impacto de dois martelos Red Rooster 1/2“ de secção quadrada 815Nm 1/4” PT 7000RPM
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9N973474
Peso da máquina (kg)
2
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
1/2 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
7000
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm)
815
Motor de impulso
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Peso da máquina (kg)
2
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
1/2 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
7000
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm)
815
Motor de impulso
Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica)
16
Marca
Red Rooster
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9N973474
EAN
8717981332496
UBB
500636724683
UNSPSC
27112713
Artigo do fabricante nr
RR-18N