text.skipToContent text.skipToNavigation

TOKU Chaves de impacto MI-20PGL


Referência 3T235828
Comprimento (mm) 335
Peso da máquina (kg) 4
Inserção da ferramenta 3/4 polegadas
Modelo angular Sim
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 5000
Entrada de ar do lado do dispositivo R 3/8 polegadas
Binário máximo de desaperto (Nm) 1000
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 335
Peso da máquina (kg) 4
Inserção da ferramenta 3/4 polegadas
Modelo angular Sim
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 5000
Entrada de ar do lado do dispositivo R 3/8 polegadas
Binário máximo de desaperto (Nm) 1000
Binário de aperto máximo (Nm) 1000
Binário de tração ajustável Não
Modelo com catraca Não
Motor de impulso Não
Tamanho máximo da rosca (métrica) 24
Volume de ar necessário 900
Marca Toku
Código pautal 84671110
Type Impact Wrench

Números do artigo

Referência 3T235828
EAN 8717981380909
UNSPSC 42272202
Artigo do fabricante nr MI-20PGL
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.