text.skipToContent text.skipToNavigation

Verificador de corrente Bahco 806-1-1 3


Referência S5142.030.060
Teste de continuidade Não
Largura da lâmina (mm) 3
Indicação da tensão Outro
Carga de base interna Não
Indicação de fase monopolar Não
Deteção de tensão sem contacto Não
Retenção de dados Não
Embalado por 1

Especificações

Teste de continuidade Não
Largura da lâmina (mm) 3
Indicação da tensão Outro
Carga de base interna Não
Indicação de fase monopolar Não
Deteção de tensão sem contacto Não
Retenção de dados Não
Indicação LC de iluminação de fundo Não
Proteção do dispositivo de teste Não
Ponto de medição de relâmpagos Não
Gama de medição da tensão (V) 150 - 250
Indicação do sentido de rotação do campo Não
Carga comutável Não
Tipo de teste 1 pólo
Utilizável em caso de precipitação Não
Marca Bahco
Peso por peça (g) 50
Código pautal 8205400000
Type Current Tester

Números do artigo

Referência S5142.030.060
EAN 7311518003760
UBB 203124060427
UNSPSC 41113676
Artigo do fabricante nr 806-1-1
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.