Ferramentas sem fios
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
Ferramentas sem fios
Máquinas de impacto
1D285322
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
Tesoura universal Bosch 18V-50
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1D285322
Tensão nominal (V)
18
Largura
240
Altura
189
Comprimento (mm)
992
Capacidade das pilhas (Ah)
2.5
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
2.6
Espessura máxima dos ramos (mm)
20
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
18
Largura
240
Altura
189
Comprimento (mm)
992
Capacidade das pilhas (Ah)
2.5
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
2.6
Espessura máxima dos ramos (mm)
20
Distância das lâminas (mm)
20
Número de corte em vazio (1/min)
2800
Comprimento da faca utilizável (mm)
500
Marca
Bosch
Type
Hedge Trimmer
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1D285322
EAN
4059952558790
UBB
500573978417
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
0600849K01