X-ato
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
Ferramentas sem fios
Serrar & cortar
X-ato
B4065.001.007
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
Tesoura profissional sem fios Bosch GSC 10,8 V-LI SOLO
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
B4065.001.007
Tensão nominal (V)
12
Largura
60
Altura
131
Taxa de curso sem carga (1/min)
3600
Comprimento (mm)
256
Raio mais baixo (mm)
15
Espessura máx. do material em alumínio 250 N/mm² (mm)
2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
12
Largura
60
Altura
131
Taxa de curso sem carga (1/min)
3600
Comprimento (mm)
256
Raio mais baixo (mm)
15
Espessura máx. do material em alumínio 250 N/mm² (mm)
2
Espessura máx. do material em aço 400 N/mm² (mm)
1.3
Espessura máx. do material em aço 600 N/mm² (mm)
0.8
Espessura máx. do material em aço 800 N/mm² (mm)
0.6
Peso sem o pack de pilhas (kg)
1.6
Número de pilhas incluídas
1
Com carregador de pilhas
Não
Marca
Bosch
Peso por peça (g)
1760
Código pautal
8467229000
Type
Cordless Shear
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
B4065.001.007
EAN
3165140577298
UBB
500613325298
UNSPSC
23151901
Artigo do fabricante nr
0601926105