text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Tesoura para furos Bessey D207-275 Direita 275mm


Para cortes curtos, rectos e curvos. D207 - Puxadores pintados. D107 - Punhos em PVC. Disponível nas versões de corte à direita ou à esquerda

Referência E0455.207.275
Comprimento da lâmina (mm) 42
Comprimento 275
Funcionamento Universal
Espessura máxima da placa (mm) 1
Modelo reto Sim
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 42
Comprimento 275
Funcionamento Universal
Espessura máxima da placa (mm) 1
Modelo reto Sim
Marca Bessey

Descrição

Para cortes curtos, rectos e curvos. D207 - Puxadores pintados. D107 - Punhos em PVC. Disponível nas versões de corte à direita ou à esquerda

Números do artigo

Referência E0455.207.275
EAN 4010220000885
UBB 203106014202
UNSPSC 44121618
Artigo do fabricante nr D207-275
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.