text.skipToContent text.skipToNavigation

Tesoura para furos Bessey D107-300 Direita 300mm


Para cortes curtos, rectos e curvos. D207 - Puxadores pintados. D107 - Punhos em PVC. Disponível nas versões de corte à direita ou à esquerda

Referência E0454.107.300
Comprimento da lâmina (mm) 47
Comprimento (mm) 300
Funcionamento Universal
Espessura máxima da placa (mm) 1
Modelo reto Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 47
Comprimento (mm) 300
Funcionamento Universal
Espessura máxima da placa (mm) 1
Modelo reto Sim
Marca Bessey

Descrição

Para cortes curtos, rectos e curvos. D207 - Puxadores pintados. D107 - Punhos em PVC. Disponível nas versões de corte à direita ou à esquerda

Números do artigo

Referência E0454.107.300
EAN 4010220019986
UBB 404106090735
UNSPSC 44121618
Artigo do fabricante nr D107-300
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.