text.skipToContent text.skipToNavigation

Tesoura para furos Bessey D107-250L Esquerda 250mm


Para cortes curtos, rectos e curvos. D207 - Puxadores pintados. D107 - Punhos em PVC. Disponível nas versões de corte à direita ou à esquerda

Referência E0454.207.250
Comprimento da lâmina (mm) 42
Comprimento (mm) 250
Funcionamento Universal
Espessura máxima da placa (mm) 1
Modelo reto Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 42
Comprimento (mm) 250
Funcionamento Universal
Espessura máxima da placa (mm) 1
Modelo reto Sim
Marca Bessey
Peso por peça (g) 460

Descrição

Para cortes curtos, rectos e curvos. D207 - Puxadores pintados. D107 - Punhos em PVC. Disponível nas versões de corte à direita ou à esquerda

Números do artigo

Referência E0454.207.250
EAN 4010220000786
UBB 404106090248
UNSPSC 44121618
Artigo do fabricante nr D107-250L
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.