text.skipToContent text.skipToNavigation

Tesoura de podar Bessey D16S D16S-Esquerda 240mm


Sem deslocamento das lâminas, para cortes curtos, rectos e curvos com um grande raio nas direcções esquerda e direita. Arestas com micro-serras para um trabalho antiderrapante. Disponível apenas na versão de corte à esquerda

Referência E0403.116.240
Comprimento da lâmina (mm) 44
Comprimento (mm) 240
Funcionamento Canhoto
Espessura máxima da placa (mm) 1.2
Modelo reto Sim
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 44
Comprimento (mm) 240
Funcionamento Canhoto
Espessura máxima da placa (mm) 1.2
Modelo reto Sim
Marca Bessey
Peso por peça (g) 380

Descrição

Sem deslocamento das lâminas, para cortes curtos, rectos e curvos com um grande raio nas direcções esquerda e direita. Arestas com micro-serras para um trabalho antiderrapante. Disponível apenas na versão de corte à esquerda

Números do artigo

Referência E0403.116.240
EAN 4010220001509
UBB 500504884155
UNSPSC 44121618
Artigo do fabricante nr D16S
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.