text.skipToContent text.skipToNavigation

Tesoura de ferro Bessey D122N 122N-225mm


O suporte inferior evita que as extremidades da fita saltem para cima. Para largura de cinta até 25 mm, espessura de cinta até 0,6 mm. O mordente inferior plano desliza facilmente sob a fita esticada. Pegas pintadas

Referência E0500.122.225
Comprimento da lâmina (mm) 31
Comprimento (mm) 225
Funcionamento Universal
Espessura máxima da placa (mm) 0.6
Marca Bessey
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 31
Comprimento (mm) 225
Funcionamento Universal
Espessura máxima da placa (mm) 0.6
Marca Bessey

Descrição

O suporte inferior evita que as extremidades da fita saltem para cima. Para largura de cinta até 25 mm, espessura de cinta até 0,6 mm. O mordente inferior plano desliza facilmente sob a fita esticada. Pegas pintadas

Números do artigo

Referência E0500.122.225
EAN 4010220020616
UBB 404106110129
UNSPSC 44121618
Artigo do fabricante nr D122N
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.