text.skipToContent text.skipToNavigation

Tesoura de cabo Knipex para operação com duas mãos com pegas de plástico 600 mm


Tesoura de cabo Relação de alavanca favorável devido à alavanca de alavanca articulada. Para cortar condutores simples de cobre e alumínio, bem como cabos de fios múltiplos. Não adequado para fios de aço e cabos de aço. Lâminas temperadas e rectificadas com precisão. Corte limpo e suave sem esmagamento e deformação. Proteção contra entalamento para evit

Referência K1162.120.600
Adequado para o diâmetro máx. do cabo (mm) 27
Secção transversal máxima do cabo (mm²) 150
Adequado para tranças de fio de aço Não
Cabeça de corte substituível Sim
Comprimento total (mm) 600
Embalado por 1

Especificações

Adequado para o diâmetro máx. do cabo (mm) 27
Secção transversal máxima do cabo (mm²) 150
Adequado para tranças de fio de aço Não
Cabeça de corte substituível Sim
Comprimento total (mm) 600
Adequado para condutores sólidos Não
Adequado para condutores entrançados Sim
Marca Knipex
Type Cable Cutter

Descrição

Tesoura de cabo Relação de alavanca favorável devido à alavanca de alavanca articulada. Para cortar condutores simples de cobre e alumínio, bem como cabos de fios múltiplos. Não adequado para fios de aço e cabos de aço. Lâminas temperadas e rectificadas com precisão. Corte limpo e suave sem esmagamento e deformação. Proteção contra entalamento para evitar entalamento dos dedos do operador. Articulação aparafusada ajustável. Cabeça de corte aparafusada, substituível. - Capacidade de corte de cabos de cobre de fios múltiplos: 150mm²- Capacidade de corte de cabo de cobre, multifilar: Ø 27mm- AWG: 6 / 0

Números do artigo

Referência K1162.120.600
EAN 4003773025252
UBB 240187293925
UNSPSC 44121618
Artigo do fabricante nr 95 21 600
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.