text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Tesoura de cabo Knipex para operação bimanual com isolamento mergulhado, testada pelo VDE 600 mm


Tesoura de cabo Rácio de alavanca favorável devido à alavanca articulada. Para cortar condutores simples de cobre e alumínio, bem como cabos de fios múltiplos. Não adequado para fios de aço e cabos de aço. Lâminas temperadas e rectificadas com precisão. Corte limpo e suave sem esmagamento e deformação. Proteção contra entalamento para evitar entalamento

Referência K1162.720.600
Adequado para o diâmetro máx. do cabo (mm) 27
Secção transversal máxima do cabo (mm²) 150
Adequado para tranças de fio de aço Não
Cabeça de corte substituível Sim
Comprimento total (mm) 600
Embalado por 1

Especificações

Adequado para o diâmetro máx. do cabo (mm) 27
Secção transversal máxima do cabo (mm²) 150
Adequado para tranças de fio de aço Não
Cabeça de corte substituível Sim
Comprimento total (mm) 600
Adequado para condutores entrançados Sim
Design do punho Outro
Marca Knipex

Descrição

Tesoura de cabo Rácio de alavanca favorável devido à alavanca articulada. Para cortar condutores simples de cobre e alumínio, bem como cabos de fios múltiplos. Não adequado para fios de aço e cabos de aço. Lâminas temperadas e rectificadas com precisão. Corte limpo e suave sem esmagamento e deformação. Proteção contra entalamento para evitar entalamento dos dedos do operador. Articulação aparafusada ajustável. Cabeça de corte aparafusada, substituível. - Capacidade de corte de cabos de cobre de fios múltiplos: 150mm²- Capacidade de corte de cabo de cobre, multifilar: Ø 27mm- AWG: 6 / 0- VDE testado: sim

Números do artigo

Referência K1162.720.600
EAN 4003773021797
UBB 419187205036
UNSPSC 44121618
Artigo do fabricante nr 95 27 600
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.