text.skipToContent text.skipToNavigation

Tesoura de cabo Knipex com ponto de fixação de cabo em embalagem blister 15mm 180mm Comprimento


Tesoura de cabo corte limpo e suave, sem esmagamento e deformação. corte fácil com uma só mão. junta aparafusada ajustável, parafuso de auto-retenção. Corta cabos multifilares de cobre e alumínio até Ø 15 mm (50 mm²). Não é adequado para fios de aço e condutores de cobre trefilados. Lâminas de precisão, temperadas. Com proteção. alicate com ponto de fix

Referência 9O236420
Adequado para tranças de fio de aço Não
Comprimento total (mm) 165
Construção/funcionamento Mecânico de uma mão
Adequado para condutores sólidos Não
Adequado para condutores entrançados Sim
Embalado por 1

Especificações

Adequado para tranças de fio de aço Não
Comprimento total (mm) 165
Construção/funcionamento Mecânico de uma mão
Adequado para condutores sólidos Não
Adequado para condutores entrançados Sim
Marca Knipex

Descrição

Tesoura de cabo corte limpo e suave, sem esmagamento e deformação. corte fácil com uma só mão. junta aparafusada ajustável, parafuso de auto-retenção. Corta cabos multifilares de cobre e alumínio até Ø 15 mm (50 mm²). Não é adequado para fios de aço e condutores de cobre trefilados. Lâminas de precisão, temperadas. Com proteção. alicate com ponto de fixação de cabo para montagem de um sistema de proteção anti-queda. cartão de auto-atendimento/blister. - Capacidade de corte de cabos de cobre de fios múltiplos: 50mm²- Capacidade de corte de cabo de cobre, de fios múltiplos: Ø 15mm- AWG: 1 / 0- Sistema de proteção anti-queda: sim

Números do artigo

Referência 9O236420
EAN 4003773080626
UBB 500641800163
UNSPSC 44121618
Artigo do fabricante nr 95 12 165 T BK
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.