text.skipToContent text.skipToNavigation

Tesoura de cabo Gedore 180 23 580 mm


Testada individualmente, com isolamento até 1000 V, Testada individualmente, com isolamento até 1000 V

Referência G3145.000.580
Adequado para o diâmetro máx. do cabo (mm) 27
Isolado Sim
Secção transversal máxima do cabo (mm²) 200
Adequado para tranças de fio de aço Não
Cabeça de corte substituível Não
Embalado por 1

Especificações

Adequado para o diâmetro máx. do cabo (mm) 27
Isolado Sim
Secção transversal máxima do cabo (mm²) 200
Adequado para tranças de fio de aço Não
Cabeça de corte substituível Não
Comprimento total (mm) 620
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Adequado para condutores de fios finos Não
Adequado para condutores sólidos Sim
Adequado para condutores entrançados Sim
Com função de decapagem Não
Com proteção contra impactos Não
Mandíbulas de corte substituíveis Não
Testado por VDE Sim
Marca Gedore
Peso por peça (g) 1775
Model V18023
Type Cable Shear

Descrição

Testada individualmente, com isolamento até 1000 V, Testada individualmente, com isolamento até 1000 V

Números do artigo

Referência G3145.000.580
EAN 4010886643037
UBB 240106091137
UNSPSC 44121618
Artigo do fabricante nr 6430330
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.