Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
X-atos & tesouras
Tesouras de metal
Tesoura para cabos
E0560.049.160
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
Tesoura combinada Bessey D49-160mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Para cabos multicondutores com diâmetro até 10 mm. Lâminas em aço inoxidável. Em embalagem de cartão
Descrição completa
Referência
E0560.049.160
Adequado para o diâmetro máx. do cabo (mm)
10
Secção transversal máxima do cabo (mm²)
24
Adequado para tranças de fio de aço
Não
Comprimento total (mm)
160
Marca
Bessey
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Adequado para o diâmetro máx. do cabo (mm)
10
Secção transversal máxima do cabo (mm²)
24
Adequado para tranças de fio de aço
Não
Comprimento total (mm)
160
Marca
Bessey
Peso por peça (g)
110
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Para cabos multicondutores com diâmetro até 10 mm. Lâminas em aço inoxidável. Em embalagem de cartão
Números do artigo
Referência
E0560.049.160
EAN
4010220024454
UBB
404106030194
UNSPSC
44121618
Artigo do fabricante nr
D49