Ferramentas sem fios
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
Maquinação
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
Ferramentas sem fios
Máquinas de impacto
8R121434
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
Tesoura com bateria Bosch ahc 36v-65
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
8R121434
Tensão nominal (V)
36
Largura
240
Altura
195
Comprimento (mm)
1185
Capacidade das pilhas (Ah)
2
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
3.5
Espessura máxima dos ramos (mm)
28
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
36
Largura
240
Altura
195
Comprimento (mm)
1185
Capacidade das pilhas (Ah)
2
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg)
3.5
Espessura máxima dos ramos (mm)
28
Distância das lâminas (mm)
30
Número de corte em vazio (1/min)
3400
Comprimento da faca utilizável (mm)
650
Marca
Bosch
Type
Hedge Trimmer
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8R121434
EAN
4059952558851
UBB
500583597256
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
060084A300