text.skipToContent text.skipToNavigation

Tesoura com bateria Bosch ahc 36v-65 bt


Referência 7J385284
Tensão nominal (V) 36
Largura 240
Altura 195
Comprimento (mm) 1185
Capacidade das pilhas (Ah) 2
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 3.5
Espessura máxima dos ramos (mm) 28
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 36
Largura 240
Altura 195
Comprimento (mm) 1185
Capacidade das pilhas (Ah) 2
Peso incluindo o conjunto de pilhas (kg) 3.5
Espessura máxima dos ramos (mm) 28
Distância das lâminas (mm) 30
Número de corte em vazio (1/min) 3400
Comprimento da faca utilizável (mm) 650
Marca Bosch
Model AdvancedHedgeCut 65-28
Type Cordless Hedge Trimmer

Números do artigo

Referência 7J385284
EAN 4059952558868
UBB 500583152557
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 060084A301
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.