text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Tesoura Bessey Pelican D218-300L Esquerda 300mm


Para cortes longos, contínuos e rectos. A lâmina extra longa é ideal para cortar chapas metálicas. D218 - Cabos pintados. D118 - Cabos mergulhados em PVC. Disponível como cortador direito (na dimensão de 300 mm também disponível como cortador esquerdo)

Referência E0477.318.300
Comprimento da lâmina (mm) 62
Comprimento 300
Funcionamento Universal
Espessura máxima da placa (mm) 1
Modelo reto Sim
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 62
Comprimento 300
Funcionamento Universal
Espessura máxima da placa (mm) 1
Modelo reto Sim
Marca Bessey

Descrição

Para cortes longos, contínuos e rectos. A lâmina extra longa é ideal para cortar chapas metálicas. D218 - Cabos pintados. D118 - Cabos mergulhados em PVC. Disponível como cortador direito (na dimensão de 300 mm também disponível como cortador esquerdo)

Números do artigo

Referência E0477.318.300
EAN 4010220001424
UBB 240106030416
UNSPSC 44121618
Artigo do fabricante nr D218-300L
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.