text.skipToContent text.skipToNavigation

Tesoura Bessey Pelican D118-350 Direita 350mm


Para cortes longos, contínuos e rectos. A lâmina extra longa é ideal para cortar chapas metálicas. D218 - Cabos pintados. D118 - Cabos mergulhados em PVC. Disponível como cortador direito (na dimensão de 300 mm também disponível como cortador esquerdo)

Referência E0476.118.350
Comprimento da lâmina (mm) 65
Comprimento (mm) 350
Funcionamento Universal
Espessura máxima da placa (mm) 1
Modelo reto Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 65
Comprimento (mm) 350
Funcionamento Universal
Espessura máxima da placa (mm) 1
Modelo reto Sim
Marca Bessey

Descrição

Para cortes longos, contínuos e rectos. A lâmina extra longa é ideal para cortar chapas metálicas. D218 - Cabos pintados. D118 - Cabos mergulhados em PVC. Disponível como cortador direito (na dimensão de 300 mm também disponível como cortador esquerdo)

Números do artigo

Referência E0476.118.350
EAN 4010220001400
UBB 203106013881
UNSPSC 44121618
Artigo do fabricante nr D118-350
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.