text.skipToContent text.skipToNavigation

Tesoura Bessey Pelican D118-300 Direita 300mm


Para cortes longos, contínuos e rectos. A lâmina extra longa é ideal para cortar chapas metálicas. D218 - Cabos pintados. D118 - Cabos mergulhados em PVC. Disponível como cortador direito (na dimensão de 300 mm também disponível como cortador esquerdo)

Referência E0476.118.300
Comprimento da lâmina (mm) 62
Comprimento (mm) 300
Funcionamento Universal
Espessura máxima da placa (mm) 1
Modelo reto Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 62
Comprimento (mm) 300
Funcionamento Universal
Espessura máxima da placa (mm) 1
Modelo reto Sim
Marca Bessey
Peso por peça (g) 700
Type Pelican Snips

Descrição

Para cortes longos, contínuos e rectos. A lâmina extra longa é ideal para cortar chapas metálicas. D218 - Cabos pintados. D118 - Cabos mergulhados em PVC. Disponível como cortador direito (na dimensão de 300 mm também disponível como cortador esquerdo)

Números do artigo

Referência E0476.118.300
EAN 4010220020517
UBB 404106060464
UNSPSC 44121618
Artigo do fabricante nr D118-300
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.