text.skipToContent text.skipToNavigation

Tesoura Bessey Ideal D216-280L Esquerda 280mm


Para cortes contínuos, rectos e curvos. D216 - Puxadores pintados. D116 - Punhos em PVC. Disponível nas versões de corte à direita ou à esquerda

Referência E0471.316.280
Comprimento da lâmina (mm) 34
Comprimento (mm) 280
Funcionamento Universal
Espessura máxima da placa (mm) 1
Modelo reto Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 34
Comprimento (mm) 280
Funcionamento Universal
Espessura máxima da placa (mm) 1
Modelo reto Sim
Marca Bessey
Peso por peça (g) 620

Descrição

Para cortes contínuos, rectos e curvos. D216 - Puxadores pintados. D116 - Punhos em PVC. Disponível nas versões de corte à direita ou à esquerda

Números do artigo

Referência E0471.316.280
EAN 4010220020371
UBB 404106041738
UNSPSC 44121618
Artigo do fabricante nr D216-280L
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.