text.skipToContent text.skipToNavigation

Terminal Ripca 644RED 10 Peças MCS10644-1


Referência 8S355039
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Nua
Isolamento Parcialmente isolado
Comprimento total (mm) 22
Forma da flange Forma de alfinete
Embalagem em bobina/rolo Não
Isolamento de cor Red
Embalado por 1

Especificações

Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Nua
Isolamento Parcialmente isolado
Comprimento total (mm) 22
Forma da flange Forma de alfinete
Embalagem em bobina/rolo Não
Isolamento de cor Red
Dimensão do parafuso (métrica) 4.3
Gama AWG 20 - 16
Secção transversal nominal (mm²) 0.5 - 1.5
Adequado para condutores de fios finos Sim
Adequado para condutores planos Sim
Adequado para altas temperaturas (até 650 °C) Não
Adequado para condutores sólidos Sim
Adequado para condutores entrançados Sim
Adequado para condutores redondos Sim
Forma da manga Longo
De acordo com DIN Não
Marca Ripca
Type Fork Terminal

Números do artigo

Referência 8S355039
EAN 8712734103521
UBB 500640764618
UNSPSC 31163100
Artigo do fabricante nr MCS10644-1
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.