Conectores pré-isolados
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
Conectores & terminais
Conectores
Conectores pré-isolados
1W293557
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
Terminal Ripca 634RED 10 Peças MCS10634-1
Adiconar catálogo
/ preço por
-
Incl. IVA
Referência
1W293557
Sem halogéneos
Não
Proteção da superfície
Nua
Isolamento
Parcialmente isolado
Comprimento total (mm)
21.7
Forma da flange
Forma de anel
Embalagem em bobina/rolo
Não
Isolamento de cor
Red
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Sem halogéneos
Não
Proteção da superfície
Nua
Isolamento
Parcialmente isolado
Comprimento total (mm)
21.7
Forma da flange
Forma de anel
Embalagem em bobina/rolo
Não
Isolamento de cor
Red
Dimensão do parafuso (métrica)
4.3
Gama AWG
20 - 16
Secção transversal nominal (mm²)
0.5 - 1.5
Adequado para condutores de fios finos
Sim
Adequado para condutores planos
Sim
Adequado para altas temperaturas (até 650 °C)
Não
Adequado para condutores sólidos
Sim
Adequado para condutores entrançados
Sim
Adequado para condutores redondos
Sim
Forma da manga
Longo
De acordo com DIN
Não
Marca
Ripca
Type
Ring Terminal
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1W293557
EAN
8712734103484
UBB
500640764048
UNSPSC
31163100
Artigo do fabricante nr
MCS10634-1