text.skipToContent text.skipToNavigation

Terminal Ripca 3mm L 12mm 100 Peças


Referência 1F230134
Sem halogéneos Não
Isolamento Polyamide (PA)
Comprimento total (mm) 12
Forma da flange Forma de anel
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Isolamento de cor Yellow
Embalado por 1

Especificações

Sem halogéneos Não
Isolamento Polyamide (PA)
Comprimento total (mm) 12
Forma da flange Forma de anel
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Isolamento de cor Yellow
Material Cobre
Dimensão do parafuso (métrica) 3
Gama AWG 26 - 20
Secção transversal nominal (mm²) 0.1 - 0.5
Adequado para condutores de fios finos Sim
Adequado para condutores planos Sim
Adequado para altas temperaturas (até 650 °C) Não
Adequado para verniz isolante Não
Adequado para condutores sólidos Sim
Adequado para condutores entrançados Sim
Adequado para condutores redondos Sim
De acordo com DIN Não
Marca Ripca
Código pautal 85369010
Type Ring Terminal

Números do artigo

Referência 1F230134
EAN 8712734063542
UBB 500640314091
UNSPSC 31163100
Artigo do fabricante nr NTP05-100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.