Ilhó
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
Conectores & terminais
Terminais
Ilhó
3F319966
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
Terminal para tubo Ripca 70mm² Ø 8,4mm 25 peças
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3F319966
Isolado
Não
Proteção da superfície
Aço estanhado
Secção transversal nominal (mm²)
70
Forma da flange
Forma de anel
Número de furos de montagem
1
Material
Cobre
Dimensão do parafuso (métrica)
8.4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Proteção da superfície
Aço estanhado
Secção transversal nominal (mm²)
70
Forma da flange
Forma de anel
Número de furos de montagem
1
Material
Cobre
Dimensão do parafuso (métrica)
8.4
Com orifício de inspeção
Sim
Modelo com flange fina
Não
Tamanho AWG
00
Marca
Ripca
Type
Compression Lug
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3F319966
EAN
8712734025335
UBB
500641319511
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
TT708-25