text.skipToContent text.skipToNavigation

Terminal para tubo Ripca 50mm² Ø 8,4mm 25 peças


Referência 2X737174
Isolado Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Secção transversal nominal (mm²) 50
Forma da flange Forma de anel
Número de furos de montagem 1
Material Cobre
Dimensão do parafuso (métrica) 8.4
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Secção transversal nominal (mm²) 50
Forma da flange Forma de anel
Número de furos de montagem 1
Material Cobre
Dimensão do parafuso (métrica) 8.4
Com orifício de inspeção Sim
Modelo com flange fina Não
Tamanho AWG 1
Marca Ripca
Type Compression Lug

Números do artigo

Referência 2X737174
EAN 8712734025304
UBB 500641316707
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr TT508-25
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.