text.skipToContent text.skipToNavigation

Terminal para tubo Ripca 25mm² Ø 6,4mm 10 peças


Referência 5P268697
Isolado Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Secção transversal nominal (mm²) 25
Forma da flange Forma de anel
Número de furos de montagem 1
Material Cobre
Dimensão do parafuso (métrica) 6.4
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Secção transversal nominal (mm²) 25
Forma da flange Forma de anel
Número de furos de montagem 1
Material Cobre
Dimensão do parafuso (métrica) 6.4
Com orifício de inspeção Sim
Modelo com flange fina Não
Tamanho AWG 4
Marca Ripca
Type Compression Lug

Números do artigo

Referência 5P268697
EAN 8712734019501
UBB 500641313167
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr TT256-10
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.