text.skipToContent text.skipToNavigation

Terminal para tubo Ripca 25mm² Ø 10,5mm 50 peças


Referência 3N523109
Isolado Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Secção transversal nominal (mm²) 25
Forma da flange Forma de anel
Número de furos de montagem 1
Material Cobre
Dimensão do parafuso (métrica) 10.5
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Secção transversal nominal (mm²) 25
Forma da flange Forma de anel
Número de furos de montagem 1
Material Cobre
Dimensão do parafuso (métrica) 10.5
Com orifício de inspeção Sim
Modelo com flange fina Não
Tamanho AWG 4
Marca Ripca
Type Compression Lug

Números do artigo

Referência 3N523109
EAN 8712734025205
UBB 500644404021
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr TT2510-50
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.