Ilhó
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
Conectores & terminais
Terminais
Ilhó
1Q939196
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
Terminal para cabo tubular Ripca 50mm² Ø 12,4mm 25 peças
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1Q939196
Isolado
Não
Proteção da superfície
Aço estanhado
Secção transversal nominal (mm²)
50
Forma da flange
Forma de anel
Número de furos de montagem
1
Material
Cobre
Dimensão do parafuso (métrica)
12.4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Proteção da superfície
Aço estanhado
Secção transversal nominal (mm²)
50
Forma da flange
Forma de anel
Número de furos de montagem
1
Material
Cobre
Dimensão do parafuso (métrica)
12.4
Com orifício de inspeção
Sim
Modelo com flange fina
Não
Tamanho AWG
1
Marca
Ripca
Type
Compression Lug
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1Q939196
EAN
8712734025298
UBB
500641315972
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
TT5012-25