text.skipToContent text.skipToNavigation

Terminal duplo Knipex 2 x 16mm² Polipropileno Azul 14mm manga


Virolas de fio duplo Funil de inserção em polipropileno. Resistente ao calor até 105 °C. Material: E-Cu. Superfície electro-estanhada. Espessura mínima do revestimento 3 µm. Certificação UL. Tamanho nominal: 2 x 16 mm². Conteúdo: 25 peças. Cor: azul. AWG26CorAzulL130mmL214mmd18,2mmd29,6mmd318,4mmS10,2mmS20,4mmQuantidade25InsolaçãoPPMaterialCobreSuperfíc

Referência 9C236514
Cor Azul
Comprimento da manga (mm) 14
Isolado Sim
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Embalado por 1

Especificações

Cor Azul
Comprimento da manga (mm) 14
Isolado Sim
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Tipo de construção Manga de extremidade de cabo duplo
Secção transversal nominal (mm²) 16
Para cabos resistentes a curto-circuitos Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Material Cobre
Com bandeira de identificação Não
Material de isolamento Polipropileno (PP)
Tamanho AWG 6
Marca Knipex

Descrição

Virolas de fio duplo Funil de inserção em polipropileno. Resistente ao calor até 105 °C. Material: E-Cu. Superfície electro-estanhada. Espessura mínima do revestimento 3 µm. Certificação UL. Tamanho nominal: 2 x 16 mm². Conteúdo: 25 peças. Cor: azul. AWG26CorAzulL130mmL214mmd18,2mmd29,6mmd318,4mmS10,2mmS20,4mmQuantidade25InsolaçãoPPMaterialCobreSuperfícieEstanhada

Números do artigo

Referência 9C236514
EAN 4003773076698
UBB 500641807358
UNSPSC 31163100
Artigo do fabricante nr 97 99 378
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.