text.skipToContent text.skipToNavigation

Terminal distribution box thread G 1/2 inch/19.17 mm IT, 3 couplings DN 7.2 PROMAT


Referência 9P901503
Desenho Outro
Ligação 1 Rosca interna cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Ligação 2 Rosca interna cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Tipo de entrada com varrimento (com raio interior) Não
Ligação de proteção da superfície 1 Outro
Ligação de tratamento de superfície 1 Outro
Ligação de proteção de superfície 2 Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Outro
Ligação 1 Rosca interna cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Ligação 2 Rosca interna cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Tipo de entrada com varrimento (com raio interior) Não
Ligação de proteção da superfície 1 Outro
Ligação de tratamento de superfície 1 Outro
Ligação de proteção de superfície 2 Outro
Ligação de tratamento de superfície 2 Outro
Ligação do material 3 Latão
Ligação de qualidade do material 3 Outro
Proteção da superfície da ligação 3 Outro
Ligação de tratamento de superfície 3 Outro
Pressão máxima de funcionamento à temperatura média máxima (bar) 15
Com tampa Não
Com anéis/juntas de vedação Não
Diâmetro nominal da ligação 2 1/2 polegada (15)
Diâmetro nominal da ligação 3 1/2 polegada (15)
Ligação 3 Rosca interna cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Com dreno Não
Com desaerador Não
Com pino amortecedor Não
Marca de qualidade FM Não
Marca de qualidade UL Não
Marca de qualidade ULC Não
Marca de qualidade LPCB Não
Redução Não
Temperatura do fluido (contínua) -10 - 50
Diâmetro nominal da ligação 1 1/2 polegada (15)
Alta resistência à tração Não
Específico do sistema Não
Ligação do material 1 Latão
Ligação do material 2 Latão
Ligação de qualidade do material 1 Outro
Ligação da qualidade do material 2 Outro
Multi-peças Não
Certificado DIN-CERTCO Não
Marca de qualidade VdS Não
Com aprovação para TÜV Não
Certificado KIWA Não
Marca Gastec QA Não
Aprovação de tipo de acordo com BBR/EKS Não
Marca Promat
Código pautal 84818099
Type Terminal Distribution Box

Números do artigo

Referência 9P901503
EAN 4015448746447
UBB 500583888648
UNSPSC 44122010
Artigo do fabricante nr 4000351963
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.