text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.
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
Ilhó
Todas as categorias
Automação & ligação
Equipamento de soldadura, soldadura e gás
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
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Material elétrico
Conectores & terminais
Terminais
Ilhó
6N955636
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
Terminal de tubo Ripca 95mm² Ø 10,5mm 10 peças
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6N955636
Isolado
Não
Proteção da superfície
Aço estanhado
Secção transversal nominal (mm²)
95
Forma da flange
Forma de anel
Número de furos de montagem
1
Material
Cobre
Dimensão do parafuso (métrica)
10.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Isolado
Não
Proteção da superfície
Aço estanhado
Secção transversal nominal (mm²)
95
Forma da flange
Forma de anel
Número de furos de montagem
1
Material
Cobre
Dimensão do parafuso (métrica)
10.5
Com orifício de inspeção
Sim
Modelo com flange fina
Não
Tamanho AWG
000
Marca
Ripca
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6N955636
EAN
8712734076191
UBB
500641320170
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
TT9510-10