text.skipToContent text.skipToNavigation

Terminal de lâmina Knipex 22-16AWG Nylon Vermelho 6.3mm


Tomadas com terminal de lâmina Material: latão, estanhado. Isolamento: nylon. Temperatura máxima: 105 °C. Carga eléctrica máxima: 600 V. Conteúdo: 100 peças. Cor: vermelho. Cabo0,5 - 1mm²AWG22 - 16Cor VermelhaQuantidade100InsulaçãoNylonMaterialLatãoSuperfícieEstanhadaTemperatura máxima105°CCarga eléctrica máxima600 VLargura do cabo6,3mm

Referência 8P071719
Desenho Casquilho
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Isolamento Parcialmente isolado
Isolamento de cor Red
Embalado por 1

Especificações

Desenho Casquilho
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Isolamento Parcialmente isolado
Isolamento de cor Red
Dimensões da ficha Plana 6,3x0,8 mm
Material Latão
Gama AWG 22 - 16
Secção transversal nominal (mm²) 0.5 - 1
Material de isolamento Polyamide (PA)
Com espaçador de derivação Não
Marca Knipex

Descrição

Tomadas com terminal de lâmina Material: latão, estanhado. Isolamento: nylon. Temperatura máxima: 105 °C. Carga eléctrica máxima: 600 V. Conteúdo: 100 peças. Cor: vermelho. Cabo0,5 - 1mm²AWG22 - 16Cor VermelhaQuantidade100InsulaçãoNylonMaterialLatãoSuperfícieEstanhadaTemperatura máxima105°CCarga eléctrica máxima600 VLargura do cabo6,3mm

Números do artigo

Referência 8P071719
EAN 4003773075912
UBB 500641801567
UNSPSC 31163100
Artigo do fabricante nr 97 99 020
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.