text.skipToContent text.skipToNavigation

Terminal de lâmina Knipex 16-14AWG Nylon Azul 4.8mm


Tomadas com terminal de lâmina Material: latão, estanhado. Isolamento: nylon. Temperatura máxima: 105 °C. Carga eléctrica máxima: 600 V. Conteúdo: 100 peças. Cor: azul. Cabo1.5 - 2.5mm²AWG16 - 14CorAzulQuantidade100InsulaçãoNylonMaterialLatãoSuperfícieEstanhadaTemperatura máxima105°CCarga eléctrica máxima600 VLargura do cabo4.8mm

Referência 6K415622
Desenho Casquilho
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Isolamento Parcialmente isolado
Isolamento de cor Azul
Embalado por 1

Especificações

Desenho Casquilho
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Isolamento Parcialmente isolado
Isolamento de cor Azul
Dimensões da ficha Plana 4,8x0,8 mm
Material Latão
Gama AWG 16 - 14
Secção transversal nominal (mm²) 1.5 - 2.5
Material de isolamento Polyamide (PA)
Com espaçador de derivação Não
Marca Knipex

Descrição

Tomadas com terminal de lâmina Material: latão, estanhado. Isolamento: nylon. Temperatura máxima: 105 °C. Carga eléctrica máxima: 600 V. Conteúdo: 100 peças. Cor: azul. Cabo1.5 - 2.5mm²AWG16 - 14CorAzulQuantidade100InsulaçãoNylonMaterialLatãoSuperfícieEstanhadaTemperatura máxima105°CCarga eléctrica máxima600 VLargura do cabo4.8mm

Números do artigo

Referência 6K415622
EAN 4003773075905
UBB 500641801310
UNSPSC 31163100
Artigo do fabricante nr 97 99 011
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.