Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Conectores & terminais
Terminais
Conectores isolados
0W959725
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
Terminal de cabo Ripca Fork 1,5-2,5 mm² azul Ø 4,3 mm 1000 peças
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0W959725
Sem halogéneos
Não
Proteção da superfície
Nua
Isolamento
Policloreto de vinila (PVC)
Comprimento total (mm)
22.5
Forma da flange
Forma de alfinete
Para ligações protegidas contra tração
Não
Embalagem em bobina/rolo
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Sem halogéneos
Não
Proteção da superfície
Nua
Isolamento
Policloreto de vinila (PVC)
Comprimento total (mm)
22.5
Forma da flange
Forma de alfinete
Para ligações protegidas contra tração
Não
Embalagem em bobina/rolo
Não
Isolamento de cor
Azul
Material
Cobre
Dimensão do parafuso (métrica)
4.3
Gama AWG
16 - 14
Secção transversal nominal (mm²)
1.5 - 2.5
Adequado para condutores de fios finos
Sim
Adequado para condutores planos
Sim
Adequado para altas temperaturas (até 650 °C)
Não
Adequado para verniz isolante
Não
Adequado para condutores sólidos
Sim
Adequado para condutores entrançados
Sim
Adequado para condutores redondos
Sim
De acordo com DIN
Não
Comprimento da flange (mm)
11.5
Marca
Ripca
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0W959725
EAN
8712734047504
UBB
500641069538
UNSPSC
31163100
Artigo do fabricante nr
664BLU-1000