text.skipToContent text.skipToNavigation

Terminal de arame Knipex 2.5mm² Polipropileno Azul 8mm manga


Virolas de fio com colarinho de plástico Funil de inserção em polipropileno. Resistente ao calor até 105 °C. Material: E-Cu. Superfície electro-estanhada. Espessura mínima do revestimento 3 µm. Certificação UL. Tamanho nominal: 2,5 mm². Conteúdo: 200 peças. Cor: azul. Cabo2.5mm²AWG14CorAzulL114mmL28mmd12.2mmd24.2mmS10.15mmS20.25mmQuantidade200InsolaçãoP

Referência 9X712348
Cor Azul
Comprimento da manga (mm) 8
Isolado Sim
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Embalado por 1

Especificações

Cor Azul
Comprimento da manga (mm) 8
Isolado Sim
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Tipo de construção Standard
Secção transversal nominal (mm²) 2.5
Para cabos resistentes a curto-circuitos Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Material Cobre
Com bandeira de identificação Não
Material de isolamento Polipropileno (PP)
Tamanho AWG 14
Marca Knipex

Descrição

Virolas de fio com colarinho de plástico Funil de inserção em polipropileno. Resistente ao calor até 105 °C. Material: E-Cu. Superfície electro-estanhada. Espessura mínima do revestimento 3 µm. Certificação UL. Tamanho nominal: 2,5 mm². Conteúdo: 200 peças. Cor: azul. Cabo2.5mm²AWG14CorAzulL114mmL28mmd12.2mmd24.2mmS10.15mmS20.25mmQuantidade200InsolaçãoPPMaterialCobreSuperfícieEstanhada

Números do artigo

Referência 9X712348
EAN 4003773076452
UBB 500641811962
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 97 99 334
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.