text.skipToContent text.skipToNavigation

Terminador Ripca “Alemão” 1.0mm² amarelo 100 Peças


Referência 8J920970
Cor Yellow
Comprimento da manga (mm) 8
Isolado Sim
Sem halogéneos Não
Tipo de construção Standard
Secção transversal nominal (mm²) 1
Para cabos resistentes a curto-circuitos Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Yellow
Comprimento da manga (mm) 8
Isolado Sim
Sem halogéneos Não
Tipo de construção Standard
Secção transversal nominal (mm²) 1
Para cabos resistentes a curto-circuitos Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Material Cobre
Com bandeira de identificação Não
Material de isolamento Polyamide (PA)
Tamanho AWG Outro
Marca Ripca
Type End Connector

Números do artigo

Referência 8J920970
EAN 8712734007768
UBB 500640633458
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr CEW010-100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.